相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
屋内型ケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65135527
品番
TC-500L
参考基準価格(税別)
¥113,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
質量(kg)
26
寸法H(mm)
600
寸法A(mm)
470
寸法D(mm)
400
寸法B(mm)
250
容量(kVA)
単相7〜15、三相5〜20
寸法W(mm)
500
取付穴径(Φmm)
13
孔径(Φmm)
40