遠心分離機

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65136235 品番C-12B
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥27,280
販売価格(税別)
24,800

操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。

付属品チューブホルダー×4個 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])最大:2500 機能冷却:無 最大処理量(容量mL/本数)10用/4本 使用可能チューブ16.5×105mm 遠心加速度900G アズワン品番1-3126-31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
試作品の安定性評価用
製造業

試作品の安定性評価用として加速度試験に用いています。やや物足りないのは試験本数が4本なのが出来れば6本ほしかった。(対角のバランスから4本が妥当なのは理解できるのですが)あと、650G よりもう少し高いGがあればと思いますが、10mL、4本でこの本体価格は安いと思います。

対象商品:
65136235
2023-05-20
用途:
診療所の検査室で尿の沈殿物確認
有限会社マックメディカル 様 (医療・福祉・介護関連業)

スタッフから価格も安く性能も使い易さも良いとの事です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする