RRS-733 伸縮レンジ上ラック アイリスオーヤマ 65142755 RRS-733 伸縮レンジ上ラック アイリスオーヤマ 65142755 RRS-733 伸縮レンジ上ラック アイリスオーヤマ 65142755 RRS-733 伸縮レンジ上ラック アイリスオーヤマ 65142755 RRS-733 伸縮レンジ上ラック アイリスオーヤマ 65142755

伸縮レンジ上ラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アッシュブラウン/ブラック 注文コード65142755 品番RRS-733
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レンジ上のスペースを有効活用できるラックです。レンジの幅に合わせて調整できる伸縮タイプです。
天板は伸長式で幅約43cm〜73.3cmまで調整可能。8段階調整(3.2cm間隔)と固定金具を使用しない最小幅の9サイズから選択できます。
天板には小物やケトルを置くことができ、狭い給湯室でも活躍。メラミン化粧板を使用しているので水や熱に強くお手入れが簡単です。
S字フックが2個付属します。キッチン小物を掛ける際に便利です。
お客様組み立てとなります

仕様天板下内寸:最小伸縮時:396×277×375mm、最大伸縮時:700×277×375(391)mm 質量(kg)6.1 アッシュブラウン/ブラック 耐荷重(kg)最小伸縮時:全体13、天板10、フック1個あたり1.5、最大伸縮時:全体11、天板8、フック1個あたり1.5 天板寸法(mm)最小伸縮時:396×277、最大伸縮時:700×277 寸法(cm)430〜733×295×437
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする