RRN-532 レンジ上ラック アイリスオーヤマ 65142764 RRN-532 レンジ上ラック アイリスオーヤマ 65142764 RRN-532 レンジ上ラック アイリスオーヤマ 65142764 RRN-532 レンジ上ラック アイリスオーヤマ 65142764

レンジ上ラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト/ライトナチュラル 注文コード65142764 品番RRN-532
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【簡単組み立て】
レンジ上のスペースを有効活用できるレンジラックです。天板には台ふきやケトルなどが置けるので狭い給湯室でも活躍。
メラミン化粧板を使用しているので水や熱に強くお手入れが簡単です。天板は高さが3段階調節できます。
木棚板を使用し、インテリアに馴染むデザインです。
S字フックが2個付属します。キッチン小物を掛ける際に便利です。
お客様組み立てとなります。

仕様天板下内寸:天板上段設置時:500×274×391mm/天板中段設置時:500×274×341mm/天板下段設置時:500×274×291mm 質量(kg)2.86 ホワイト/ライトナチュラル 耐荷重(kg)全体11、天板8、フック1個あたり1.5 天板寸法(mm)500×296 寸法(cm)532×296×437
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする