ダブルウォールドンブリボール

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65154968 品番 SJ-WB018 18cm
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ダブルウォール二重中空構造なので「保温」「保冷」効果に威力を発揮。
外壁に熱が伝わりにくいので、熱いものでも冷たいものでもお使いいただけます。
外壁は、冷たいものを入れても結露しにくいのでテーブルなどを濡らしません。

形状 直径(Φmm)180 高さ(mm)63 材質18-8ステンレス 電子レンジ× 食器洗浄機 サイズ(cm)18 適合容量(L)0.6 寸法(外径×高さ)(mm)180×63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65154977
2025-03-05
用途:
麺類食べる時
その他業種

裏の底に星のデザインのなんてつくるな!犯人の意味あるんやぞ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする