3/22より値下げ!現場を応援

 

鉄匠 フライパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65160814 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別) 値下げ
5,198

鉄フライパンとは、短い時間で調理ができて、お料理を美味しく仕上げます。
炒め物はシャキッと焼き物はパリッと中はジューシーに。
窒化処理とは自動車の部品などに使われている表面加工で、耐食性・耐摩耗性・耐疲労性・耐熱性の向上といった効果が有ります。
また表面に凸凹が出来るので油馴染みが良くなります。

サイズ(cm)24 材質本体:鉄、ハンドル:木材、吊り下げ用リング:ステンレス鋼 寸法(mm)424×254×93
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする