- 鉄匠 いため鍋 ウルシヤマ金属工業 65160866

 

- 鉄匠 いため鍋 ウルシヤマ金属工業 65160866
- 鉄匠 いため鍋 ウルシヤマ金属工業 65160866
- 鉄匠 いため鍋 ウルシヤマ金属工業 65160866
- 鉄匠 いため鍋 ウルシヤマ金属工業 65160866
- 鉄匠 いため鍋 ウルシヤマ金属工業 65160866
- 鉄匠 いため鍋 ウルシヤマ金属工業 65160866
- 鉄匠 いため鍋 ウルシヤマ金属工業 65160866
- 鉄匠 いため鍋 ウルシヤマ金属工業 65160866

鉄匠 いため鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1個注文コード65160866品番-
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

鉄フライパンとは、短い時間で調理ができて、お料理を美味しく仕上げます。
炒め物はシャキッと焼き物はパリッと中はジューシーに。
窒化処理とは自動車の部品などに使われている表面加工で、耐食性・耐摩耗性・耐疲労性・耐熱性の向上といった効果が有ります。
また表面に凸凹が出来るので油馴染みが良くなります。

材質本体:鉄、ハンドル:木材、吊り下げ用リング:ステンレス鋼寸法(mm)482×313×136サイズ(cm)30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする