ウルシヤマ金属工業
ウルシヤマ金属工業の 料理道具
ウルシヤマ金属工業の フライパン・グリルパン
ウルシヤマ金属工業の フライパン・炒め鍋
ソーヴィ フライパン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65161094
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
内面は卓越した耐久性を誇るテフロンプラチナ加工。
信頼の2年保証付き。
側面は薄く軽量化。
全面均一に加熱。
特厚底で熱を蓄える。
熱変形に強い。
材質
本体:アルミニウム合金、ハンドル:フェノール樹脂(フック部分、ナイロン)
寸法(mm)
427×230×100
サイズ(cm)
22
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装(耐熱塗装)※底面を除く
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません