ウルシヤマ金属工業
ウルシヤマ金属工業の 料理道具
ウルシヤマ金属工業の フライパン・グリルパン
ウルシヤマ金属工業の フライパン・炒め鍋
IHアリエス フライパン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65161234
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
側面は薄く軽量化。
特厚底で熱を蓄える。
熱伝導に優れ料理がおいしく仕上がる。
底面は最新技術・鉄溶射。
材質
本体:アルミニウム合金、底面:鉄・アルミニウム溶射(はり底)、ハンドル:フェノール樹脂(フック部分、ナイロン)
寸法(mm)
464×270×97
サイズ(cm)
26
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません