ウルシヤマ金属工業
ウルシヤマ金属工業の 料理道具
ウルシヤマ金属工業の フライパン・グリルパン
ウルシヤマ金属工業の フライパン用フタ
ウルシヤマ ガラス蓋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65162099
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
豊富な9サイズ。
全面物理強化。
旨味を逃がさず閉じ込める。
材質
蓋:強化ガラス(全面物理強化)、リング:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂
寸法(mm)
174×174×61
サイズ(cm)
16
アズワン品番
64-9285-45