ウルシヤマ金属工業
ウルシヤマ金属工業の 料理道具
ウルシヤマ金属工業の フライパン・グリルパン
ウルシヤマ金属工業の フライパン用フタ
ウルシヤマ ガラス蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65162117
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
豊富な9サイズ。
全面物理強化。
旨味を逃がさず閉じ込める。
材質
蓋:強化ガラス(全面物理強化)、リング:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂
寸法(mm)
314×314×76
サイズ(cm)
30
アズワン品番
64-9287-70