フッ素樹脂コート アルミフライパン(グリップ付)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65162327 品番 ALFPEX003C
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

フッ素樹脂コート/米国 Whitford社のフッ素樹脂加工"Quantum 2 コーティング"を採用。
調理時に便利なシリコン製グリップハンドル付き。
PFOAフリー

材質アルミニウム 厚さ(mm)3.5 全長(mm)450 質量(kg)約1 サイズ(cm)27(10インチ) 表面処理フッ素樹脂加工 外寸(外径Φ×高さH)(mm)270×48
注意
※ガス火専用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-12
用途:
調理

届いた際に重さにビックリしました。
軽いフライパンを好まれる人も多いかと思いますが、均一な加熱のためには個人的にはある程度重さがある材質が良いと思います。
今のところこびりつき等もなさそうで、かなり使用感は良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする