パイプカッター本体のみ買っていたので、今回購入しました。小型なバッテリーですが、1階の充電でかなり長くもち満足しています。
このメーカーのバッテリーが入手できるようになったのはありがたいです。
国内ではまだメジャー部類には入ってませんが、日本以外では絶対的な強さがあります。
信頼のブランドです。
安定した動作及びトルクで作業が容易に行えて本当に買って良かったです。
このバッテリーの2Aのものを買おうと思ったのですが、品切れで、3Aのものを買いました。2Aのものは2つ持っていますが、やはり3Aはもちがいいですね。1A分で2000円の差があるので、コストパフォーマンスが悪いな と思ったのですが、今では、これで良かったな と思っています。