M18 HB8 JP M18 バッテリー ミルウォーキーツール 65186635 M18 HB8 JP M18 バッテリー ミルウォーキーツール 65186635 M18 HB8 JP M18 バッテリー ミルウォーキーツール 65186635 M18 HB8 JP M18 バッテリー ミルウォーキーツール 65186635

M18 バッテリー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 公称電流(Ah)8 注文コード65186635 品番M18 HB8 JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は公称電流など5種類から選べます 他の種類を見る

<1年保証対象>
新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます
ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します
衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます
オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化
電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化
レンジ内の各種のM18ツールと互換性があります

電圧(V)18 公称電流(Ah)8 質量(kg)1.1 バッテリーリチウムイオンバッテリー アズワン品番65-0280-04 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65186635
2023-02-10
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

他社より安い。商品は信頼のブランドなので問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする