ミルウォーキーツール
ミルウォーキーツールの バッテリー・充電器
ミルウォーキーツールの バッテリー
MX FUEL バッテリー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65186669
品番
MXF XC406 JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
<1年保証対象>
90 分間で再充電が可能
より頑丈なラバー製オーバーモールドを採用
オンボード バッテリー残量ゲージ付き
一体型キャリーハンドル
バッテリー容量(Ah)
9
種別
MX FUEL
長さ(mm)
269
幅(mm)
180
質量(kg)
4.8
高さ(mm)
104
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
アズワン品番
65-0280-07
商品説明動画
ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
参考になった
Milwaukee Tool MX?FUEL 次世代バッテリーシステム
参考になった