M12 充電器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65186678 品番C12C JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

<1年保証対象>
温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポートします。
カプセル化された回路基板が電子機器をほこり、湿気、衝撃から保護
プログレッシブチャージ表示:バッテリーのLEDライトが順次点灯し、充電残量を一目で確認可能
ミルウォーキーのM12バッテリー全てを充電できます。
充電時間は、M12 2.0Ah - 40分、M12 3.0Ah - 70分、
M12 4.0Ah - 80分、M12 6.0Ah - 130分です。

付属品C12C JP 仕様充電可能電圧:M12 質量(kg)0.5 種類充電可能電圧:M12 電圧(V)AC100 充電時間(分)40/70/80/130/55/110 アズワン品番65-0280-08

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
追加で
農・林・水産業

一台はもっていますが、バッテリーは3個あるので使用しながら使っています

対象商品:
65186678
2024-07-23
用途:
インパクトレンチに収納させれるために購入

特段早いわけでのないが、遅いわけでもない。
インパクトの収納ケースに入る大きさ。 収納ケースに予備バッテリーの入るスペースが少ないため、アンペア違いをいくつか持つときは、月にケースが欲しくなる。

対象商品:
65186678
2023-04-07
用途:
充電
電気・ガス・熱供給・水道業

m18共用の充電器と悩みましたが
大きさが小さなこちらを選びました。
ソフトケースにも入り満足です
ただし、もう少し充電時間が短いと嬉しいですね
3Aだと45分ぐらいかかりますねー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする