防蝕亜鉛 ZAP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65188044 品番 B-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高純度の亜鉛地金(純度99.9995%以上)を使用、高効率です。
溶解面は凹凸が無く、船舶の燃費悪化や漁船での漁網の破損を抑制します。
塗料や他の被膜材と併用しても、これらの被膜を剥離させるなど損傷を与えません。

厚さ(mm)20 幅(mm)100 長さ(mm)200 質量(kg)2.5 サイズ(mm)取付ボルト:M12 ボルト長さ(mm)取付:20 ボルトピッチ径(Φmm)110 用途船舶(漁船)の外板・船舶(タンカー)の外板・船舶の外板(スクリュー近辺)・船舶(タンカー)のバラストタンク・熱交換器の水室
注意
※ZAP表面は常に清浄な金属面が露出した状態で取付することが必須で、これに塗装したり油を付着させたりすることは禁物です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする