ダイヤモンドグレイス 10点セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65188577 品番DG-S10S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスやコッパーのような風合いで高級感のあるフライパン・なべのセットです。ダイヤモンドコーティングを使用し、こびりつきにくく、丈夫で長持ちします。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくく、ハンドルをはずして丸洗いができ、お手入れも簡単です。日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、煮物や汁物など幅広く使えます。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。外側はツヤのあるクリアコーティングです。IH・ガス火・オーブン対応です。

サイズ(cm)フライパン:20・26、なべ:16・20 材質本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーンゴム 表面処理フライパン・なべ・炒めなべ・エッグパン/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く) シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×318×257 質量(g)5300 セット内容フライパン20cm・26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm・26cm、マルチハンドル2本 満水容量(L)(フライパン)20cm:1.8、26cm:3.3、(なべ)16cm:1.4、20cm:2.4、(エッグパン)1.1 寸法(幅W×奥行D)(mm)エッグパン:200×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする