HyFlex 11-644 耐切創手袋 HyFlex 11-644 重松製作所 65191964

HyFlex 11-644 耐切創手袋 HyFlex 11-644 重松製作所 65191964
HyFlex 11-644 耐切創手袋 HyFlex 11-644 重松製作所 65191964
HyFlex 11-644 耐切創手袋 HyFlex 11-644 重松製作所 65191964
HyFlex 11-644 耐切創手袋 HyFlex 11-644 重松製作所 65191964

耐切創手袋 HyFlex 11-644

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズS(7)
内容量1袋(12双)注文コード65191964品番HyFlex 11-644
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

●高い快適性と操作性
●アンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しています。
●紫外線に強く、経年劣化しにくい素材です。
●柔軟性が良くフィット感もあり、疲れにくい手袋です。
●通気性はよい背抜き手袋です。
●滑り止めコート付き

用途
自動車関連・ガラス取扱い・機械整備等
サイズS(7)全長(cm)20.7~22.7中指長(cm)7手の平幅(cm)8.7材質高強度ポリエチレン等(コーティング:ポリウレタン)グレーゲージ数13耐切創性(EN388 2016)レベル3、EN ISO レベルB機能耐切創入数(双)12質量(g)片手:18.6EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする