ハーネスチューブ

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65196172 品番 96212
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ありそうでなかった二輪車用配線小物。
カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。
しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。

ブラック 内径(Φmm)5 全長(m)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-08
用途:
レカロシートのヒーター電源コードを束ねるのに使用

そこそこ丈夫で多少のことでは破れないので安心して使えます。バイク用だから仕方ありませんが、欲を言えば長さが2メートルまでしか販売されてないので3メートルの設定が欲しかったですね。

対象商品:
66571243
2024-04-21
用途:
バイク

バイク純正のような仕上がりになり満足です
サイズは内径直径ですね

対象商品:
66571252
2024-03-29
用途:
配線作業
運輸・通信業

手頃な長さで見つかり助かりました。バイク用なので耐候性も安心です。

対象商品:
66571268
2024-03-06
用途:
オートバイの修理
サービス業

本来の用途ではないと思いますが、外径12mmの燃料ホースの保護チューブに使いました。上手く収まりました。

対象商品:
65196172
2022-12-07
用途:
所有車両用
自動車・二輪車・自転車関連業

被覆の柔らかさがちょーど良い。なおかつ強さもあり満足するレベルの商品です。

対象商品:
66571243
2023-06-28
用途:
製造・梱包作業時

扱いやすいし、必要な量だけ購入できるのがありがたいです。

対象商品:
66571243
2021-12-01
用途:
50年前のオートバイ部品と入れ替え
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

当時の電気系のリード線保護材として使用中、新しい部材と入れ替えすることで綺麗になり、
スッキリします。
肉厚タイプが無いか探しています、教えてください。

1人が参考にしています
対象商品:
66571243
2021-01-20
用途:
RZ125(1GV)、RZ50(5R6)のレストア用として購入
製造業

経年劣化で硬化したハーネスチューブの交換用として、5mmと8oを購入しました。5mmは交換用チューブとして直径が足りなく、別ルートで6oを再購入しました。ハーネスチューブ内にギボシ・端子付配線2本を通す場合、6oだと(1本当にづつ)通せますが、5o経だと細過ぎて2本目が通せませんでした。別途購入した6oだと問題無く通せます。もちろんギボシ・端子を外した状態ならば通せます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする