Panasonic マイクロスイッチ シミュレートローラレバー PCB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65212999 品番AV4444
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
仕様末端様式:PCB アクチュエータの種類シミュレートローラレバー 接点構成SP-CO 操作力(N)0.29 材質(コンタクト)銀めっき 機械的寿命3 x 10^5Operations RoHS指令(10物質対応)対応 特性AV4超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチ. これらの超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチは、世界で最小のスナップ式スイッチの一部です。 端子タイプには、ストレート、ライト、及びレフトアングル基板が含まれます。代表的な用途には、コンパクトなビジュアル機器、小型オーディオ機器、OA機器が含まれます。. 超ミニチュアサイズ、わずか4.5 x 7.5 x 4.5 mm (基板)、6.6 x 7.5 x 4.5 mm (はんだ) 軽量、0.2 g (基板)、0.3 g (はんだ) あらゆる方向に隣接して取り付け可能 動作温度範囲(℃)-25 → +80 コンタクト定格電流(mA)500@30Vdc 最大動作温度(℃)80 最小動作温度(℃)-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする