曜日別特売
B10B-J21DK-GGXR  (LF)(AU) JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 2列 B10B-J21DK-GGXR (LF)(AU) JST(日本圧着端子製造) 65258420

JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 2列 B10B-J21DK-GGXR (LF)(AU)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード65258420品番B10B-J21DK-GGXR (LF)(AU)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ピッチ(mm)2.5極数10シリーズJFA J2000行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする