JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.0mm 1列 SM12B-SRSS-TB-(LF)(SN)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65259585 品番SM12B-SRSS-TB-(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
仕様SH ベース 基板コネクタ ピッチ(mm)1 極数12 シリーズSH 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)50 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする