仕様圧力の読取りタイプ:差動、最大圧力の読み:300バール、メディアは、測定:作動油材質亜鉛合金電流(A)3 ac, 100 mA dc電源電圧120 → 240 V ac、250 V dc許容差2 %特性圧力の読み取りはサイクルあたり(または過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ. Schneider Electric 制御回路用のXMLA圧力スイッチは、油圧オイル、淡水、海水、空気、蒸気、腐食性液体、粘性製品の圧力を制御するために使用されています。このXMLA圧力・真空スイッチは固定型の差動を備え、単一の閾値検出に適しています。. 固定型の差動 外部で圧力を設定可能 1 NO/1 NCスナップ式コンタクト 温度範囲: -25 → +70 ℃ エンクロージャ: IP65 (プラグインコネクタ付き)、IP66 (端子接続) 動作速度: 最大120回/分(ダイアフラム)、60/分(ピストン) 接続: 1/4インチNPT コンジット接続: 1/2インチNPTプロセス接続G1/4電気的接続PG13.5ケーブルグランド最小圧力(bar)20最大動作温度(℃)70出力タイプリレー