XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCD0612D15

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード65265989 品番JCD0612D15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様分離式:あり 幅(mm)20.32 シリーズJCD 定格電力(W)6 出力電圧(V)±15dc 出力電流(mA)±200 入力電圧範囲(V)9→18dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 〜 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 電圧調整範囲(V)出力:±14.85 dc, ±15.15dc パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6dc 入力公称電圧(V)12dc 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする