仕様分離式:あり
長さ(mm)25.4
シリーズJCA
定格電力(W)6
出力電圧(V)15dc
出力電流(mA)400
効率84%
入力電圧範囲(V)18→36dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JCAシリーズ4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 〜 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ UL及びTUV認定 業界標準のピン配列
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1.5dc
入力公称電圧(V)24dc
出力数1