本体

EK6226P-50L-BL ハナセンサービン50L EKO 65309057 EK6226P-50L-BL ハナセンサービン50L EKO 65309057

ハナセンサービン50L

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65309057 品番 EK6226P-50L-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

大容量50Lでお手入れが簡単なプラスチックセンサー式ゴミ箱。
センサー式でふたの開閉を自動で行います。
電源スイッチをふたの後部に配置。手軽にON/OFFできて省エネです。
本体にバックフィクサーがついているのでゴミ袋を設置することができます。

材質ポリプロピレン 形状 質量(kg)2.75 ブラック 容量(L)50 寸法(cm)39.9×27.6×63.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする