本体

ハナスリムステップビン

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65309084 品番 EK6268-40L-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ステップ式プラスチックゴミ箱、ハナステップビンのスリムタイプ。約5cmスリムになりました。
ふたとフレームが別々に開閉。静かに閉まるフタで置く場所も困りません。
フレームでゴミ袋を隠し、見た目もスッキリ。

材質ステンレススチール/ポリプロピレン/シリコン 形状 質量(kg)3.1 ホワイト 容量(L)40 寸法(cm)25×44×62.5 商品タイプ本体+蓋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする