市場
市場の 椅子
市場の ソファ・ソファ関連品
市場の ソファ
子供用1人掛けソファ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ピンク
注文コード
65310265
品番
HLI-5005PI/
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
丸くてかわいいシルエットのキッズソファ。リビングに置いて読書したり、テレビを見るときの指定席として使ったり、使い方は様々。小さくても本格的な子供用ソファです。脚を外してローソファとしても使用可能です。
色
ピンク
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
455×445×495
座面高さ(mm)
275
用途
子供用ソファ
材質
天然木、ウレタンフォーム、フランネル(ポリエステル)、合板(LVL材)
質量(kg)
5.5
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×445×495
注意
※定期的に脚にゆるみがないか確認してください。用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420