市場
市場の 収納家具
市場の ハンガーラック
子供用ポールハンガー シームミミ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65310326
品番
ILH-3397IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
おしゃれな佇まいでお子様の洋服やバッグをスッキリ収納してくれます。玄関やリビング、子供部屋などどこにおいても便利です。フックに木目を出してアクセントにしました。
用途
子供用ポールハンガー
材質
支柱・フック:天然木(ラバーウッド材) 土台:繊維板 ラッカー塗装仕上げ
質量(kg)
2.1
色
アイボリー
耐荷重(kg)
各フック2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×1185
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。天然木のため個体差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420