ILH-3397CGY 子供用ポールハンガー シームミミ 市場 65310335 ILH-3397CGY 子供用ポールハンガー シームミミ 市場 65310335 ILH-3397CGY 子供用ポールハンガー シームミミ 市場 65310335 ILH-3397CGY 子供用ポールハンガー シームミミ 市場 65310335 ILH-3397CGY 子供用ポールハンガー シームミミ 市場 65310335

子供用ポールハンガー シームミミ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65310335 品番 ILH-3397CGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

おしゃれな佇まいでお子様の洋服やバッグをスッキリ収納してくれます。玄関やリビング、子供部屋などどこにおいても便利です。フックに木目を出してアクセントにしました。

用途子供用ポールハンガー 材質支柱・フック:天然木(ラバーウッド材) 土台:繊維板 ラッカー塗装仕上げ 質量(kg)2.1 シアングレー 耐荷重(kg)各フック2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1185
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。天然木のため個体差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする