市場
市場の 収納家具
市場の ハンガーラック
子供用ハンガーラック ミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65310378
品番
ILH-3685IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
子供の目線に合わせて高さ調節ができる子供用ハンガーラック。ハンガーバーは10cm間隔で4段階の高さ調節が可能です。キャスター付き。棚板付き。フック付き。
用途
子供用ハンガーラック
材質
天然木(ラバーウッド材)、ラッカー塗装仕上げ
質量(kg)
3.4
色
アイボリー
高さ(mm)
ハンガーバー:875・975・1075・1175
耐荷重(kg)
ハンガーバー8・各フック1・棚板8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×320×1200
バー幅(mm)
内寸530
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。天然木のため個体差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420