セラミックコーティング 真空二重保温ポット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65311410 品番 CHP-600-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

淹れたてのコーヒーの美味しさが続く、セラミックコーティングの卓上保温ポット。
ポットの内側にはセラミックコーティングを施しています。
ステンレス製特有の金属臭がしにくいため淹れたてのコーヒーのおいしさを長くお愉しみいただけます。
汚れがつきにくく、フタは上下分解可能なので、お手入れも簡単です。
本体はステンレス製真空断熱構造のため、おいしい温度をキープします。
ドリッパーをのせて、ポットに直接ドリップすることができます。

材質本体/ステンレス、フタ・ハンドル/ポリプロピレン・ABS樹脂・シリコーンゴム・ステンレス ホワイト 容量(mL)600 質量(g)450 口径(Φmm)62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×95×191

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする