HARIO
HARIOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
HARIOの 卓上備品・テーブルウェア
HARIOの ピッチャー・ハンドポット
フィルターインカラフェ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65311525
品番
FIR-100-TG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
ボトルに茶葉と水を入れるだけ、カラフェ型の水出し茶ボトルです。
フィルターと注ぎ口が一体化したので、お手入れがしやすくなりました。
容量は1,000mLとたっぷり入ります。
熱湯・食洗機対応。
材質
本体/耐熱ガラス、フィルター付き注ぎ口・栓/シリコーンゴム
色
透明グリーン
容量(mL)
1000(メモリ容量:900)
質量(g)
約426
口径(Φmm)
71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×84×307