BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の サニタリー商品
BEST(ベスト)[金物]の ラバトリー金物・屑入投入口
634 アジャストサポート用パイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
55
注文コード
65317038
品番
#634-55
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
高さ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質:黄銅
寸法:L=55、65、75、80、85、100
用途
No.632・633用サポートパイプ
長さ(mm)
60
幅(mm)
21
高さ(mm)
55
仕上
サテンニッケル