※サンプル画像

レンジラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65317615 品番GWG-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

製品サイズ(約):幅61.5×奥行44×高さ91.2cm
天板・棚板サイズ(約):上段/幅60×41mm、スライド棚/幅24.8×奥行41cm、下段/幅26.6×奥行41cm
バスケットサイズ(約):幅39.7×奥行26.4×高さ12cm
製品重量(約):11.1kg
静止時耐荷重(約):全体/50kg、天板/20kg、バスケット/3kg、スライド棚/4kg、下段棚板/20kg
主材:板/合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム・バスケット/スチール(粉体塗装)
付属品:スパナ、六角レンチ・プラスドライバー、コンセント×1
組立品

幅(mm)615 質量(kg)11.1 ブラック/ブラウン 高さ(mm)912 奥行(mm)440

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする