※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
AF30-D Series
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65321220
品番
AF30-03BC-7-100-D
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
100
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
ポリカーボネートケース
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし