佐竹産業
佐竹産業の 料理道具
佐竹産業の 包丁・ナイフ・砥石
佐竹産業の 砥石・包丁差し
ダイヤモンドポール砥石
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65322128
品番
GL017
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
砥部が250mmと長身のため、業務用の包丁も研ぐ事が出来ます。
用途
ステンレス・鋼・チタン合金・セラミックなどあらゆる素材の刃物に
材質
工業用ダイヤモンド、スチール、ABS樹脂
寸法(mm)
研部:250
全長(mm)
385
質量(g)
約180