※本体
和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの 卵焼き器・オムレツパン
エヌトーン IH対応玉子焼14×19cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65322846
品番
MB-1249
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ブラックカラーの本体と木目調のハンドルが、落ち着きのある印象で料理を引き立てます。
材質
本体:アルミニウム合金、底面:鉄溶射
寸法(mm)
390×152×69
質量(g)
440
サイズ(cm)
14×19
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(プレジデントストーン)、外面:セラミック加工
注意
※ガス火・IH調理器対応。