※本体
和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
エヌトーン IH対応深型両口フライパン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65322855
品番
MB-1250
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ブラックカラーの本体と木目調のハンドルが、落ち着きのある印象で料理を引き立てます。
寸法(mm)
396×211×104
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
530
サイズ(cm)
20
容量(L)
1.9
表面処理
底面:鉄溶射、内面:ふっ素樹脂加工(プレジデントストーン)、外面:セラミック加工
注意
※ガス火・IH調理器対応。