※本体
和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの 卵焼き器・オムレツパン
エヌトーン IH対応玉子焼き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65322889
品番
MB-1456
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ブラックカラーの本体と木目調のハンドルが、落ち着きのある印象で料理を引き立てます。
仕様
菜箸・ミニターナー付
材質
本体:アルミニウム合金、底面:鉄溶射、菜箸:竹、ターナー:ナイロン
寸法(mm)
玉子焼き:390×152×69
全長(mm)
菜箸:270、ターナー:264
質量(g)
440
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(プレジデントストーン)、外面:セラミック加工
注意
※ガス火・IH調理器対応。