※本体
和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
エヌトーン IH対応フライパン26cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65322916
品番
MB-1459
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ブラックカラーの本体と木目調のハンドルが、落ち着きのある印象で料理を引き立てます。
仕様
キッチンバサミ付
材質
本体:アルミニウム合金、キッチンバサミ:ステンレス鋼
寸法(mm)
フライパン:480×270×93、キッチンバサミ:180×80
質量(g)
フライパン:690、キッチンバサミ:60
サイズ(cm)
26
表面処理
底面:鉄溶射、内面:ふっ素樹脂加工(プレジデントストーン)、外面:セラミック加工
注意
※ガス火・IH調理器対応。