※本体
和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
エヌトーン IH対応深型両口フライパン24cm 蒸し台付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65322925
品番
MB-1581
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ブラックカラーの本体と木目調のハンドルが、落ち着きのある印象で料理を引き立てます。
材質
本体:アルミニウム合金、蒸し台・蓋:ステンレス鋼
寸法(mm)
480×304×246
質量(g)
1265
サイズ(cm)
24
容量(L)
3
表面処理
底面:鉄溶射、内面:ふっ素樹脂加工(プレジデントストーン)、外面:セラミック加工
注意
※ガス火・IH調理器対応。