CIO-MB35W2C1A-10000-S-BK-M モバイルバッテリー PD Type-C 30W 薄型 軽量 10000mAh 3ポート CIO 65323669

CIO-MB35W2C1A-10000-S-BK-M モバイルバッテリー PD Type-C 30W 薄型 軽量 10000mAh 3ポート CIO 65323669
CIO-MB35W2C1A-10000-S-BK-M モバイルバッテリー PD Type-C 30W 薄型 軽量 10000mAh 3ポート CIO 65323669
CIO-MB35W2C1A-10000-S-BK-M モバイルバッテリー PD Type-C 30W 薄型 軽量 10000mAh 3ポート CIO 65323669
CIO-MB35W2C1A-10000-S-BK-M モバイルバッテリー PD Type-C 30W 薄型 軽量 10000mAh 3ポート CIO 65323669
CIO-MB35W2C1A-10000-S-BK-M モバイルバッテリー PD Type-C 30W 薄型 軽量 10000mAh 3ポート CIO 65323669

モバイルバッテリー PD Type-C 30W 薄型 軽量 10000mAh 3ポート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード65323669品番CIO-MB35W2C1A-10000-S-BK-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

30W以上のモバイルバッテリーの中で極限まで薄く設計された約16mmを実現。USB-C単ポート最大35W出力に対応。USB-Cポート×2、USB-Aポート×1の合計3つの充電口を搭載。

色
ブラック
付属品
取扱説明書(日本語・英語)
仕様
●パススルー機能:搭載●ポート構成:USB-C×2、USB-A×1●急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+
寸法(mm)
97.6×69×16.2
質量(g)
180
出力
(USB-A):4.5V/5A、5V/3A、9V/2.5A、12V/1.5A (Max 22.5W)、出力(USB-C1/2 PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.92A、15V/2.33A、20v/1.75A (PPS)3.3-11V/3A (Max 33W)
入力
5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20v=1.75A (Max 35W)
機能
ドットLED残量表示
バッテリー容量(mAh)
10000
USBポート数
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする