デジタルトルクレンチアナライザー

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65326285 品番 KDTA-N300GTH
参考基準価格(税別)¥485,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

スリム軽量で作業台等に据付ができ、場所を取らず現場で使えます
ハンドル駆動式ですから安定性に優れ、より正確な測定ができます
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です
精度は±1%+1digitを保証します
検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます

電源(V)AC100〜200(50/60Hz) 最小トルク(N・m)300 最大トルク(N・m)30 精度±1%+1digit 角ドライブ(mm)(二面幅)22六角 最小読取値0.1N・m トルク測定範囲(N・m)(左右)30〜300 モードTRACK P.A P.B RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)5〜35

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする