Nランタス ランチボックス(バッグ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65335464 品番TLB-S870
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スリムな2段式の男性用お弁当箱。4ヶ所のロックとパッキンで汁漏れしない!安心して持ち運べます。油汚れもサッと洗える!防汚加工がされています。上段にはおかずの区分けに便利な中仕切り付き。自動エア弁付き。持ち運びに便利なランチバッグとバッグ用ベルト付き。食後は2つの容器を入れ子にしてコンパクト収納できます。

材質上本体・下本体・上フタ・下フタ・仕切り・弁本体/PP 箸フタ・箸/AS パッキン・エアー弁/シリコンゴム バッグ/ナイロン ベルト/ポリエステル、ゴム、ナイロン ブラック 容量(mL)870 段数2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×9.7×8.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする