- タケヤ ファインジャグ タケヤ化学工業 65336277 - タケヤ ファインジャグ タケヤ化学工業 65336277 - タケヤ ファインジャグ タケヤ化学工業 65336277 - タケヤ ファインジャグ タケヤ化学工業 65336277

タケヤ ファインジャグ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65336277 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

冷蔵庫ドアポケットに入るスリムなピッチャー。
冷蔵庫の棚に横置きも可能。
キャップ上部にも取っ手付き。上から取り出せるので野菜室にも収納できる。
広口でお手入れ簡単。
熱湯OK。

材質本体/AS樹脂 ハンドル付きフタ・キャップ/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム ミルクホワイト 質量(g)324 容量(L)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×10.6×31.5 使用上の注意電子レンジ・食洗機ではご使用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65336277
2023-08-29
用途:
冷茶の保存
自動車・二輪車・自転車関連業

スマートな形なのに2.2Lも入り、横置きも可能で便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする