Kai House SELECT 鰹ぶし削り器(カバー付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65336487 品番DH7362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

削り具合がひと目でわかる鰹ぶし削り器。刃を覆うカバーがついているので収納・片付け時も安心です。受け皿には削り節の取り出し口つき。
カンナ部分は天然木でできており、刃はお手持ちの金づちなどで叩いて調節が可能。使って安心の日本製。

材質【カンナ】刃部/刃物鋼 台/天然木 【樹脂部】カバー/ポリプロピレン 受け皿/AS樹脂 すべり止め/ポリウレタン 質量(g)495 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×26.7×5.8 使用上の注意受け皿のみ、食器洗浄機や食器乾燥機での使用が可能です。鰹ぶしを削る以外の目的に使用しないでください。刃部の取り扱いには十分注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする