RB-1745 メガフッカNEO IH対応 フライパン 和平フレイズ 65337108

RB-1745 メガフッカNEO IH対応 フライパン 和平フレイズ 65337108
RB-1745 メガフッカNEO IH対応 フライパン 和平フレイズ 65337108

メガフッカNEO IH対応 フライパン

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)22
内容量1個注文コード65337108品番RB-1745
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

鍋としてもフライパンとしても使えるIH対応フライパン。
こびりつきにくいクイックマーブル特殊フッ素樹脂の内面塗装。(食品衛生法適合)金属ヘラOK。
対応熱源:ガスコンロ・IHクッキングヒーター・エンクロヒーター・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・シーズヒーター(100・200V対応)

材質本体/アルミニウム合金 内面、はり底/ステンレス鋼表面処理内面/ふっ素樹脂加工(ダイキン/クイックマーブルEL)、外面/焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×24.5×11内寸(cm)直径22×深さ7.5質量(g)550満水容量(L)2.7使用上の注意角のとがった金属製のヘラなど、鋭利な道具の使用は避けて下さい。多量の酢・重曹等の酸性・またはアルカリ性のもののご使用は避けて下さい。サイズ(cm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65337108
2022-11-16
用途: 工事などの作業では使用せず、料理に使います。
サービス業

サイズ違いの再購入です。
こびりつきにく、お鍋のような深さもあるので、鍋としても使えるし、炒め物で油の飛び跳ね防止しに役立ち重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 65337117
2022-11-16
用途: 工事などの作業には使用せず、料理に使いいます。
サービス業

こびりつきにく、お鍋のような深さもあるので、鍋としても使えるし、炒め物で油の飛び跳ね防止しに役立ち重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする