オフィスチェアー(コストラ)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 65337626 品番 No.3700F
参考基準価格(税別)¥93,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

からだにフィットし、ソフトな印象の張りぐるみデザインをツートーンカラーでシックにまとめました。座の機構部がすっきりとした軽快なデザインで、多くのワーカーに使いやすい、シンプルな操作機構のワークチェアーです。背が座の傾斜スライドと連動しながら後傾するスライド3WAYシンクロロッキングを採用。大腿部への圧迫を軽減し快適なオフィスワークをサポートします。背中にフィットするラウンド形状は、腰椎を支え、腰への負担を軽減します。

ミモザ 全高(mm)905〜995 座面高さ(mm)430〜520 本体質量(kg)12.9 材質張材:布張り(ポリエステル)、クッション:(背)ウレタンフォーム・(座)モールドウレタン、機構部フレーム:アルミダイキャスト・粉体塗装、座カバー:PP樹脂成型品(ブラック)、キャスター:Φ60mmナイロン双輪(ブラック)、脚部:PA樹脂成型品(ブラック) 質量(kg)12.9 タイプ樹脂脚タイプ キャスターΦ60mmナイロン双輪 肘掛なし 機能ロッキング強弱調節可能、フロントストッパー付 座幅(mm)465 座奥行(mm)430 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)615×605×905〜995
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域もしくは立地条件によって軒先渡しまたは車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,700 / 税込 ¥5,170
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする